※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PALMERA
絶縁片口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
423-5517
423-5517
423-5479
423-5487
423-5495
423-5509
二面幅(mm)
6
6
24
27
30
32
全長(mm)
92
92
210
225
240
250
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079168
品番
6MV6
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
1000V絶縁仕様です。
安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。
耐電圧試験済みです。
規格
EN60911(欧州規格)適合品
トラスコ品番
423-5517
厚さ(mm)
3.7
全長(mm)
92
質量(g)
25
二面幅(mm)
6