※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Tハンドル六角レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
M3
M4
M6
M10
対辺寸法(mm)
3
2.5
3
5
8
全長(mm)
126
126
182
232
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
M5
M6
M10
M16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079308
品番
334W3010
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
用途
手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。
ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
3
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
トラスコ品番
492-2417
全長(mm)
126
材質/仕上
ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ
質量(g)
33
全幅(mm)
80