※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセイ
標準L型クランプ TG-T型
商品レビューを投稿する
返品不可
最大口開き(mm)
400
400
600
アゴの深さ(mm)
250
200
300
250
全長(mm)
510
510
710
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079353
品番
TGN40T25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
用途
フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
400
アゴの深さ(mm)
250
全長(mm)
510
材質(本体)
スチール
レール(mm)
40×11
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
397-4545
注意
※板金、溶接業