曜日別特売
TGN60T30 標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ 17079396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGN60T30 標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ 17079396
TGN60T30 標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ 17079396

標準L型クランプ TG-T型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)600
アゴの深さ(mm)300
全長(mm)710
内容量1個注文コード17079396品番TGN60T30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)600アゴの深さ(mm)300全長(mm)710材質(本体)スチールレール(mm)45×11質量(kg)6.41トラスコ品番397-4588
注意
※板金、溶接業
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする