曜日別特売
1209-100G 液状ガスケット1209 スリーボンド 17079764

1209-100G 液状ガスケット1209 スリーボンド 17079764
1209-100G 液状ガスケット1209 スリーボンド 17079764
1209-100G 液状ガスケット1209 スリーボンド 17079764

液状ガスケット1209

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(100g)注文コード17079764品番1209-100G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150

シリコーン系の中で最も耐熱性に優れています。
揮発性低分子シロキサンの含有量が0.03%以下です。
銅、銅合金を腐食しません。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。

用途
その他一般シール剤
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.20(2.0)
クリアランス0.2mm:0.14(1.4)
クリアランス0.5mm:0.06(0.6)
使用温度範囲(℃)-60~250(300)液色黒色パテ状比重1.05(25℃)主成分シリコーン粘度(25℃)(Pa・s[P])140(1400)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4(14)(硬化後)取り外し性伸び(%)300(硬化後)硬度(JIS A)37(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)10スランプ流動性非流動性種類無溶剤タイプ(シリコーン系)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.4(24)(硬化後)危険等級アズワン品番1-6422-01危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.1kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335356
2022-04-25
用途: オートバイのシリンダーヘッドカバーに使用
サービス業

粘土が高すぎて塗布にムラがあったのか使用後1年経過して微かにオイルが滲み出していることに気が付いた。
作業をやり直そうとシリンダーヘッドカバーを外そうとしたが、強力に接着されてしまっていて外せない。プラハンマーやゴムハンマーで何十回とシバいてもびくともしない。
仕方なくカバーの凸部にバールを引っ掛けてテコの原理でどうにか外すことができたが、ヘッドカバーに傷が付いてしまった。
悪い意味で接着力が強すぎるので、二度と開けないもの以外への使用は禁物!

1が参考にしています
対象商品 : 02335356
2017-03-15
用途: 水の漏洩防止
ナナその他業種

思ったより硬化が早いため作業効率がよかったことが評価できる。

1が参考にしています
2019-03-21
用途: 商品保証期限切れてる商品でした
卸売・小売業

早速使ってみました印象凄く硬くてなかなか出てこなかった
所々固まりがありました、入り口部分には厚いまくが貼ってましたのでスパチュラで削いで使いましたら少し出やすくなりましたがそれでも硬いです無理して出してたらそのうちに容器が破れそうです

1が参考にしています
対象商品 : 02335356
2015-05-29
用途: 自動車修理
有限会社ケイ・エム・ヘルスシステム

使いやすく、硬化速度もちょうど良いです。

対象商品 : 02335356
2016-04-26
用途: 古びた配管の接続

定期的に使用しているので、感想と言ってもありませんが、お客様からも液状ガスケットを使用する様に依頼があるので、使用しています。実績があるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする