曜日別特売
W-2N-H メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 17079773

W-2N-H メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 17079773
W-2N-H メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 17079773
W-2N-H メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 17079773
W-2N-H メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 17079773
W-2N-H メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 17079773
W-2N-H メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 17079773
W-2N-H メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 17079773
モノタロウ

メッシュパレット 半開タイプ

(35件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証地域運賃車上渡し当日出荷とは
最大積載量(kg)2000
金網ピッチ(mm)50(横)×50(縦)
線径(Φmm)6.4
内容量1台注文コード17079773品番W-2N-H
販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。

用途資材の保管に扉開閉方式半開最大積載量(kg)2000内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750線径(Φmm)6.4金網ピッチ(mm)50(横)×50(縦)脚高(mm)100質量(kg)78.8フォーククリアランス(L)(mm)1076フォーククリアランス(W)(mm)780その他キャスターは付属していません。材質スチール長さ(mm)1230タイプ半開表面処理亜鉛鍍金容積(m3)0.84外寸法・高さ(mm)900積載段数(段)4外寸法・間口(mm)1040有効内寸法・間口(mm)960有効内寸法・高さ(mm)750
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※段積み時、下方のメッシュパレットの扉は開閉しないでください。
※段積み時、扉を開けた状態で使用しないでください。
※段積み時、危険防止の為 ブラケットを外さないでください。
※吊り上げの使用はしないでください。
※質量・段積許容数を厳守してください。
※11台以上の場合は分納となります。
※キャスターは付属しておりません。(キャスターの取り付けはできない商品です。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

メッシュパレット 半開タイプ.
この動画は、18が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 在庫部品の収納

不良品で正常に組立てることができませんでした。現在は交換品を手配していただいてそれを待っている状態です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 18479168
2023-09-10
用途: 屋外で処分用の消火器の保存
株式会社Pietasその他業種

少し重くて設置の際は大変でしたが、この値段でこのサイズ感はありえないくらい満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 56672044
2022-12-07
用途: 商品の1部移し替え

商品の1部移し替えて現場に持って行くのにとてもいい大きさで便利です!もう1台購入を検討中!

2023-01-15
用途: 納品時
建設業・工事業

納品時に商品を入れ使用している。荷台が散乱せずクレーンで直ぐ降ろせるので便利。

1が参考にしています
対象商品 : 06785554
2022-08-29
用途: 使用不能のグラビア版を入れるカゴとして使用
製造業

メッシュパレットの大きさ・強度面を考慮して、使用不能のグラビア版を入れるカゴとして購入・使用しています。

対象商品 : 18479168
2021-05-27
用途: 安い

これに溶接でコロをつけて架台を運ぶのに使ってます。
安くてしっかりしているのでオススメです

1が参考にしています
対象商品 : 17079773
2023-04-24
用途: 当社で寸法切断したパイプを納入する際使用します。
新興金属株式会社卸売・小売業

イメージ通りで満足しています。追加で購入したいです。

対象商品 : 18479168
2021-03-25
用途: 廃棄物の分別
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりしていて堅牢感があり、重量物を放り込んでも壊れそうにないのが良いです。もう1台あっても良いかなと思ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10
質問:
使用可能なキャスターを教えて下さい。
回答:
こちらの商品は、キャスターの取り付けが出来ません。
寸法違いとなりますが、下記商品はキャスター付きとなります。

■モノタロウ メッシュパレット キャスター付
注文コード 20728252 品番 W-05C
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/2072/8252/
1が参考にしています
2021-01-22
質問:
シャックなどを使って上から吊り上げる事は可能でしょうか。
回答:
吊り上げ作業には対応しておりません。
2021-01-22
質問:
【全開タイプ】と【半開タイプ】の違いを教えてください。
回答:
全開タイプは前面がすべて開きますが、半開タイプは前面が半分のみ開きます。
2021-01-22
質問:
屋外に置きたいのですが、包むカバーはありますか。
回答:
現在取り扱いがございません。
2021-01-22

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする