7760310 ゆかセルフTS-W2000グリーン シロキ 17080123

※製品画像

7760310 ゆかセルフTS-W2000グリーン シロキ 17080123
7760310 ゆかセルフTS-W2000グリーン シロキ 17080123
7760310 ゆかセルフTS-W2000グリーン シロキ 17080123

ゆかセルフTS-W2000グリーン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)
内容量1缶(15kg)注文コード17080123品番7760310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗り。希釈もほぼ不要の床用塗料です水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。

用途
工場・作業場等の床の塗り替えに。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。
グリーン(ツヤなし)主な用途コンクリート床主成分水溶性1液塗料使用場所屋内用標準塗布量150~200g/m2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)75~100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※塗装する際は素地の油分を除去してください。
※希釈する場合は清水を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17080123
2017-08-07
用途: 床の塗装
製造業

水性で下地処理処理が必要無い製品であるので、素人でもコンクリート床面の塗装がローラーや刷毛で簡便にできました。グリーンも鮮やかで綺麗です。土足で出入りしますが、塗装もしっかりしており清掃が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする