曜日別特売
JCMCS-250W 業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム 17088995

JCMCS-250W 業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム 17088995
JCMCS-250W 業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム 17088995
JCMCS-250W 業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム 17088995

業務用 JCMコックシューズ

(70件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード17088995品番JCMCS-250W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・靴底
水と油に強くすべりにくい。
屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。
耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。
ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。
ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。
大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。
靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。
・甲被
防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。
屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。
つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止
柔らかく肌触りが良い。
撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。
・中敷
水洗いができて衛生的。
冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。
耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。
抗菌、防臭加工。
厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。
・その他
ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか)
清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)
サイズ(cm)25足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン標準質量(g/片足)285機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:70
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 調理場とか普段履きに使ってます。
サービス業

靴底が厚目ですフイットかんはいいです。靴底の素材もいいですね。耐久性ありそうです。

対象商品 : 17088977
2025-10-26
用途: 厨房作業
その他業種

サイズ感は大きめなので普段より1センチくらい下げてもいいのかもと思った。
1ヶ月で靴底がボロボロのスポンジ状になってしまい、そこから水が中に入り込むようになってしまった。丈夫なコックシューズを探していたので1ヶ月は短いと感じた。

1が参考にしています
2024-12-13
用途: 厨房用シューズ
MKT食品株式会社サービス業

幅広サイズなので履きやすいです。床が水で濡れている場所もありますが、滑らずスムーズに作業ができています。

1が参考にしています
2024-11-15
用途: 食品工場内作業
株式会社シェリココ製造業

底が厚く疲れにくく、油と水に強いため油分糖分を扱う作業場では滑りにくいのも相まって必需品になっています。

1が参考にしています
2024-09-03
用途: 安価で良いです
みはし医院医療・福祉・介護関連業

足の甲が広く、28(5E~G)でないと使えない状況です。しかし、少々大きめのものなので、なんとか使う事が出来ます。消耗品ですので、安価で良かったです。

対象商品 : 17088968
2024-07-18
用途: キッチンにて
その他業種

サイズがすごく大きいので1センチ下げるのをお勧めします。値段と履き心地は良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17089108
2024-03-17
用途: 食品工場内で使用
運輸・通信業

食品の作業所内で使用中です 汚れても簡単に拭くだけで落とせます

1が参考にしています
対象商品 : 17088952
2023-10-31
用途: 厨房で使用
有限会社小杉商事飲食業

リピ買いです、前回初めて購入したのですがいい感じでした、若干大きめですが許容範囲なのでよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする