曜日別特売
MY-9 ラミジップ ミシン目透明 セイニチ(生産日本社) 17089634

ラミジップ ミシン目透明

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)90
内容量1パック(50枚)注文コード17089634品番MY-9
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

基材NY/PE 4角完全Rカット 開封しやすいミシン目付き

材質NY(ナイロン)/PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.095幅(mm)90高さ(mm)115(チャック下)見出し枠なし適合規格食品衛生法適合トラスコ品番471-2501透明質量(g)180種類チャック付ポリ袋入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)35ガゼット(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17089668
2019-09-21
用途: 食品の中の粉製品を入れて長期保存しています

透明度は抜群です。チャックの上部を熱処理加工し袋を密封しています。
袋は手触りもしっかりしていて安心して食品を長期保存することができています。

1が参考にしています
対象商品 : 17089695
2018-02-11
用途: バスソルト入れに
サービス業

大粒のバスソルトを入れています。重さがある商品なので耐久性のある袋が必要でした。見た目もよく、素材がしっかりしているのでとてもよいです。

2が参考にしています
対象商品 : 17089668
2017-03-04
用途: dogおやつ
愛犬美容室むぅぶ

厚みもありしっかりしてます。
大きさも多数あるので全種類ないと安心しません。

2が参考にしています
対象商品 : 17089643
2015-11-19
用途: 食品の包装に使います
農・林・水産業

自立するタイプなので陳列に便利です。ミシン目が付いているのはお客さんにとっては便利なのですが、陳列する際に一番目立つ上のところがやや煩雑なデザインになる点はマイナスです。陳列時の見た目を考えるとミシン目がない方がよいかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする