セイニチ(生産日本社)
ラミジップ ミシン目アルミ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
200
80
90
100
120
140
160
180
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
17089774
品番
MA-20
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
材質
ポリエステル/アルミ/PE
厚さ(mm)
0.099
幅(mm)
200
高さ(mm)
280
タイプ
チャック付アルミ袋
適合規格
食品衛生法適合
トラスコ品番
471-2404
色
シルバー
質量(g)
912
入数(枚)
50
使用温度範囲(℃)
常温
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
58+280×200