18 Nスーパーバンド 100g SWAN 17089808

Nスーパーバンド 100g

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
折径(mm)70
番手#18
内容量1パック(100g)注文コード17089808品番18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

お買い得ゴムバンド

番手#18折径(mm)70入数(個)約580メーカー商品コード003400514切り幅(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17089808
2017-10-12
用途: 紙類のバンドに使用しています。

現行品より安価で購入できたので、次回もお願いします。

対象商品 : 17089808
2016-03-17
用途: 郵便物等を束ねる

大きさが不明。
他のメーカーのグラム数と内容量(本数)を参考にした。
輪ゴムは大小いろいろあるので、商品詳細に記載してくれないと困る。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
至急担当部署に申し伝え、商品ページに情報を追記させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 17089792
2016-12-07
用途: 事務処理

ごく普通に使用でき、お値段も手ごろで良いと思います。

対象商品 : 17089792
2016-01-24
用途: いろいろなこと

問題なし 安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする