HEIKO
手提げ免税用ポリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
320
320
400
厚さ(mm)
0.06
0.06
0.08
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
17089993
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
平成26年10月1日より免税対象が消耗品にも広がりました。免税販売する時に必要な開封したら分かる封印袋
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
320
高さ(mm)
450
色
クリア
種類
手提げ袋
入数(枚)
20