曜日別特売
BT-04 ソフトタイプバーテープ OGK KABUTO 17092854

ソフトタイプバーテープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
ライムグリーン
内容量1セット注文コード17092854品番BT-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

少し厚めなので、ゆったり握れるソフトモデル
しっとりしたグリップ感で、ツーリングなどのロングライドにもおすすめ

付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚材質EVA/PUライムグリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17092863
2023-04-17
用途: バーテープのリペア
製造業

耐久性・グリップ力ともにコスパに優れていると感じます。メーカーロゴも入っていないので、無駄な主張もなく気に入っています。ただ、エンドテープやキャップはデザイン的に全く好みではないので、使っていません。おそらく好みの人はいないと思うくらいです。もう少し改良されるか、付属せずに安くしてもらうか希望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする