ノーブランド
調整ねじ用ブロック(ザグリ穴付タイプ)(無電解ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
寸法H(mm)
8
5
6
7
8
10
寸法d3(mm)
4.5
3.5
4.5
寸法M
8
4
5
6
8
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17096284
品番
TNBM-8-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法H(mm)
8
寸法H1(mm)
6
寸法L(mm)
30
寸法P1(mm)
19
寸法T(mm)
9
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
4.5
寸法d3(mm)
4.5
ねじの呼び
M8
材質
SS400
ピッチ(mm)
1.25
表面処理
無電解ニッケルメッキ
寸法M
8