住友化学
メガゼータジャンボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(400g)
注文コード
17096354
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
プロピリスルフロンとピラクロニルの2成分配合により優れた速乾性を発揮します。
ノエビを含む一年生雑草及び多年生雑草・SU抵抗性雑草に有効です。
剤形
粒剤
適合場所
水稲
成分
ピラクロニル5.0%、プロピリスルフロン2.25%
性状
類白色細粒
適合作物
移植水稲
農林水産省登録第(号)
22838
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用