KMC-RIVETER チェーンカッター KMC 17100895

KMC-RIVETER チェーンカッター KMC 17100895
KMC-RIVETER チェーンカッター KMC 17100895

チェーンカッター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17100895品番KMC-RIVETER
参考基準価格(税別)¥6,130販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シングルスピードから11速用まで対応。
このピンには上下、ピンが付属しております。
更に交換ピン1セット付

種別RIVETER質量(g)200寸法(縦×横×奥行)(mm)130×75×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17100895
2020-06-02
用途: グリップが握りやすくスペアも付いているので万が一の時も安心です

初めて使用しました。グリップが太いので握りやすく、安定しながらの作業ができ、シティサイクルの伸びたチェーン詰めが簡単にできました。スペアも付いているので万が一の破損にも安心できまが、作業手順を気を付ければ破損はしません。価格は他の安価な簡易的ツールと検討しましたが、信頼性や作業効率など総合的に考えると、メンテナンスを繰り返すうちに、価格相応なツールとなるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする