定格電流(A)(50/60Hz)0.080/0.060定格入力(W)(50/60Hz)9.0/7.0材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ厚さ(mm)38質量(g)270入力電圧(V)AC200形状角形色羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト最大風量(m3/min)0.75/0.9(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒音圧レベル(dB)33/38(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)80×80材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと最大静圧(Pa)(50/60Hz)34.4/49.1、H2O:0.14/0.2材質(軸受)ボールベアリング起動電圧範囲(V)130定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)26.8/32.1(50/60Hz)