C6-MSS-E32R00 ツールホルダー ワルター 17104258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツールホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シャンクC6トラスコ品番228-1343注文コード17104258品番C6-MSS-E32R00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
用途旋削加工に。トラスコ品番228-1343材質スチールシャンクC6最大溝深さ(mm)12首長(mm)66.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする