E6819TIN-25 カウンターシンクTINコート ワルター 17104599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンクTINコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本
先端角(°)90
トラスコ品番227-5028
内容量1本注文コード17104599品番E6819TIN-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。

用途
被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。
面取り、さら座ぐり、バリ取り。
トラスコ品番227-5028先端角(°)90表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効刃径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする