E6819TIN-6 カウンターシンクTINコート ワルター 17104617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンクTINコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個
先端角(°)カッター:90
トラスコ品番802-6302
内容量1個注文コード17104617品番E6819TIN-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。

用途
被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。
面取り、さら座ぐり、バリ取り。
仕様TiNトラスコ品番802-6302材質HSS TiN全長(mm)45先端角(°)カッター:90先端径(mm)1.5シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効刃径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする