曜日別特売
F2334R.B16.040.Z06.05 チップ交換式 F2334R倣い加工用丸駒カッター ワルター 17107225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F2334R倣い加工用丸駒カッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番803-6004
内容量1個注文コード17107225品番F2334R.B16.040.Z06.05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

丸駒カッターです。

用途ミーリング加工用。トラスコ品番803-6004材質スチール刃数6シャンクB16首下長(mm)40寸法R(mm)5切削径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応適合インサート6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする