曜日別特売
F2334R.B22.063.Z07.06 チップ交換式 F2334R倣い加工用丸駒カッター ワルター 17107277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F2334R倣い加工用丸駒カッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番803-6009
内容量1個注文コード17107277品番F2334R.B22.063.Z07.06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

丸駒カッターです。

用途ミーリング加工用。トラスコ品番803-6009材質スチール刃数7シャンクB22首下長(mm)40寸法R(mm)6切削径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応適合インサート7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする