※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
チップ交換式 F2334R倣い加工用丸駒カッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
803-6010
803-6001
803-6002
803-6003
803-6004
803-6005
803-6006
803-6007
803-6008
803-6009
803-6010
803-6011
803-6012
803-6013
803-6015
803-6016
803-6017
803-6018
803-6019
803-6020
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17107286
品番
F2334R.T22.025.Z03.05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
丸駒カッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-6010
材質
スチール
刃数
3
シャンク
T22
首下長(mm)
35
寸法R(mm)
5
切削径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
3