F4030.UB26.076.Z05.02 チップ交換式 F4030高送りカッター ワルター 17107530

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F4030高送りカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番803-5974
803-5974
803-6090
803-6091
803-6094
803-6096
803-6097
803-6098
803-6101
803-6102
803-5960
803-5961
803-5963
803-5967
803-5969
803-5972
803-5975
803-5977
803-5978
803-5979
803-5981
803-5983
803-6103
803-6104
803-6106
803-6107
内容量1個注文コード17107530品番F4030.UB26.076.Z05.02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

高送りカッターです。

用途ミーリング加工用。トラスコ品番803-5974材質スチール刃数5シャンクUB26首下長(mm)50.0126切削径(Φmm)58.1914RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする