曜日別特売
F4042R.UW15.015.Z02.10 チップ交換式 F4042R肩削りカッター ワルター 17107801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F4042R肩削りカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番803-6375
803-6375
803-6331
803-6332
803-6333
803-6334
803-6335
803-6336
803-6337
803-6339
803-6341
803-6343
803-6346
803-6347
803-6362
803-6377
803-6379
803-6389
803-6396
803-6397
803-6398
803-6400
803-6401
803-6403
803-6405
803-6406
803-6407
803-6409
803-6410
803-6411
内容量1個注文コード17107801品番F4042R.UW15.015.Z02.10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

チップ交換式肩削りカッターです。

用途ミーリング加工用。トラスコ品番803-6375材質スチール刃数2首下長(mm)26.0096シャンク径(mm)15切削径(Φmm)15.875RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする