曜日別特売
F4053.B27.080.Z04.04 チップ交換式 F4053溝削り用スロットカッター ワルター 17107968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F4053溝削り用スロットカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番803-6447
内容量1個注文コード17107968品番F4053.B27.080.Z04.04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

サイドカッターです。

用途
溝加工用。
ミーリング加工用。
トラスコ品番803-6447材質スチール刃数4寸法SB(mm)4穴径(mm)27刃径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする