※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
チップ交換式 F4053溝削り用スロットカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
803-6453
803-6447
803-6448
803-6449
803-6450
803-6451
803-6452
803-6453
803-6454
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17108029
品番
F4053.BN32.125.Z06.04R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
サイドカッターです。
用途
溝加工用。
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-6453
材質
スチール
刃数
6
寸法SB(mm)
4
穴径(mm)
32
刃径(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応