曜日別特売
F4153.B40.125.Z06.08 チップ交換式 F4153溝削り用スロットカッター ワルター 17108117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F4153溝削り用スロットカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番803-6514
803-6514
803-6507
803-6508
803-6509
803-6510
803-6511
803-6512
803-6513
803-6515
803-6516
803-6517
803-6518
803-6519
803-6520
803-6521
803-6522
803-6523
803-6524
803-6525
803-6526
803-6527
803-6528
803-6529
803-6530
803-6531
803-6532
803-6533
803-6534
803-6535
803-6536
内容量1個注文コード17108117品番F4153.B40.125.Z06.08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

サイドカッターです。

用途
溝加工用。
ミーリング加工用。
トラスコ品番803-6514材質スチール刃数6寸法SB(mm)8穴径(mm)40刃径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする