曜日別特売
F4253.B50.200.Z08.14 チップ交換式 F4253溝削り用スロットカッター ワルター 17108485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式 F4253溝削り用スロットカッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番803-6441
803-6441
803-6555
803-6556
803-6557
803-6558
803-6559
803-6432
803-6433
803-6434
803-6435
803-6436
803-6437
803-6438
803-6439
803-6440
803-6442
803-6443
803-6560
803-6561
803-6562
803-6563
803-6564
803-6565
803-6566
803-6567
803-6568
803-6569
803-6570
803-6571
803-6572
803-6573
803-6574
803-6575
803-6576
803-6577
803-6578
内容量1個注文コード17108485品番F4253.B50.200.Z08.14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

サイドカッターです。

用途
溝加工用。
ミーリング加工用。
トラスコ品番803-6441材質スチール刃数8寸法SB(mm)14穴径(mm)50刃径(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする