曜日別特売
KA60-20-100 KA レベルアジャスター(重荷重用) イマオコーポレーション 17110643

KA レベルアジャスター(重荷重用)

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ねじ寸法M20×2.5
寸法L1(mm)100
許容荷重(N)40000
内容量1個注文コード17110643品番KA60-20-100
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。

寸法L(mm)130寸法L1(mm)100許容荷重(N)40000寸法D(Φmm)60ねじ寸法M20×2.5材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SS400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17110546
2022-06-19
用途: 装置架台の調整
株式会社テラダ製造業

装置の課題の足に使っています。調整はしやすく、総じて使い勝手がいいです。また、購入したいです。

対象商品 : 17110634
2016-06-23
用途: 機械の組み立てに利用
エフ商会卸売・小売業

納期が遅い 15日注文 23日到着

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする