SKC
カウンターシンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17110774
品番
8X90° SKH
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
用途
バリ取り、C面取り、皿モミ用
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
SKH
呼び寸法
8mm×90度
適合範囲
1.7~8.0
切刃形状
その他