曜日別特売

カウンターシンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード17110862品番50X90° SKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
用途
バリ取り、C面取り、皿モミ用
全長(mm)90シャンク径(Φmm)12材質SKH呼び寸法50mm×90度適合範囲17.0~50.0切刃形状その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする