曜日別特売

カウンターシンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード17110878品番60X90° SKH
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途
バリ取り、C面取り、皿モミ用
全長(mm)95シャンク径(Φmm)16材質SKH呼び寸法60mm×90度適合範囲21.0~60.0切刃形状その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする