SKC
パイプリーマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法
1/2PT
注文コード
17110914
品番
1/2PT SKH ストレート刃
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH
規格
ストレート刃
寸法
1/2PT
角幅(mm)
14
刃数
6
全長(mm)
80