曜日別特売

パイプリーマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法1PT注文コード17110932品番1PT SKH ストレート刃
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質SKH規格ストレート刃寸法1PT角幅(mm)21刃数8全長(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする