SKC
パイプリーマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法
1.1/4PT
注文コード
17110948
品番
1.1/4PT SKH ストレート刃
参考基準価格(税別)
¥45,375
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH
規格
ストレート刃
寸法
1.1/4PT
角幅(mm)
26
刃数
8
全長(mm)
105