曜日別特売

パイプリーマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法1/8PT注文コード17110975品番1/8PT SKH スパイラル刃
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質SKH規格スパイラル刃寸法1/8PT角幅(mm)6刃数6全長(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする