曜日別特売

パイプリーマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法3/8PT注文コード17110993品番3/8PT SKH スパイラル刃
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,750
材質SKH規格スパイラル刃寸法3/8PT角幅(mm)11刃数6全長(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする