F5138.UB26.064.Z04.45 ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 インチ ワルター 17112351

ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 インチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番119-4713
内容量1個注文コード17112351品番F5138.UB26.064.Z04.45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。
安定したデザインによる最高のプロセス信頼性
分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ
工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化
直径における刃数の増加

用途
肩削り加工および輪郭加工用。
自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
トラスコ品番119-4713材質スチール刃数4首下長(mm)70.0024切削径(Φmm)63.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする