曜日別特売
A6181TFT-15/32IN 超硬パイロットドリル ワルター 17118066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬パイロットドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)11906
11906
10.2
11
11.5
11.8
12
10319
11113
10
8731
12.7
13
14
6.35
15
16
3175
3
3.5
4763
9525
4
4.5
4.8
5
5.5
5.8
7938
3969
6
6.1
6.5
6.8
7
7.4
7.5
5556
8
8.3
8.5
9
9.8
14288
7144
3572
溝長(mm)55
シャンク径(mm)12
内容量1本注文コード17118066品番A6181TFT-15/32IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。
穴あけ加工。
仕様TFTトラスコ品番802-2729材質K30F TFT全長(mm)118溝長(mm)55シャンク径(mm)12刃径(mm)11906RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする