※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
面取りカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
226-8608
226-5384
226-8608
226-5412
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17118915
品番
AH3058318-1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
超硬面取りカッターです。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番
226-8608
材質
超硬
全長(mm)
63.5
刃長(mm)
2.667
表面処理
TAX
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
0.9906
RoHS指令(10物質対応)
対応