※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
精密ボーリング工具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
228-7551
注文コード
17119281
品番
B3230.C6.070-120.Z1.CC06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
369
種類から選べます
他の種類を見る
精密ボーリング工具です。
用途
穴あけ加工に。
トラスコ品番
228-7551
材質
スチール
シャンク
C6
首下長(mm)
100
刃径(mm)
70~120.5
RoHS指令(10物質対応)
対応