曜日別特売
BCHT120425R-K85 WXN15 ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT ワルター 17122939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番411-4346
内容量1個注文コード17122939品番BCHT120425R-K85 WXN15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途ミーリング加工用。トラスコ品番411-4346適合本体F2010/M5130適合被削材種Nチップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーK85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする