※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
411-2754
411-2774
411-2829
412-3878
411-7598
412-0676
411-4346
411-1263
412-0733
411-4390
411-2754
411-2812
411-9113
412-2332
411-7562
412-2292
411-1269
412-0670
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17122975
品番
BCHT160512R-K85 WXN15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
411-2754
適合本体
F2010/M5130
適合被削材種
N
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
K85