曜日別特売
14980-NGV WABI ゴーグル クリアレンズ アリート(ariete) 17133055

14980-NGV WABI ゴーグル クリアレンズ アリート(ariete) 17133055
14980-NGV WABI ゴーグル クリアレンズ アリート(ariete) 17133055
14980-NGV WABI ゴーグル クリアレンズ アリート(ariete) 17133055
14980-NGV WABI ゴーグル クリアレンズ アリート(ariete) 17133055
14980-NGV WABI ゴーグル クリアレンズ アリート(ariete) 17133055

WABI ゴーグル クリアレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17133055品番14980-NGV
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

メーカー名:アリート
メーカー品番:14980-NGV
必要なものだけを残した美しさのWABIゴーグル
販売備考:2024年モデル コンパクトで軽量 クラッシックタイプ UV /LexanR レンズ CarbonX を備えた 7 層フォーム マイクロファイバーバッグ付属 ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能
タイプ:ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能
色[カラー]:グレー/パープル
仕様:軽量/クラッシック/UV 保護機能
内容量[数量]:本体のみ
型番:14980
備考:レンズ LexanR クリア、CE レンズ Cat.0/光学歪みなし/防曇処理/耐スクラッチトリートメント/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)
使用上の注意:眼鏡同時装着不可

仕様軽量/クラッシック/UV 保護機能適合眼鏡には不可グレー/パープル備考レンズ LexanR クリア、CE レンズ Cat.0/光学歪みなし/防曇処理/耐スクラッチトリートメント/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)タイプロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能、本体のみ型番14980
注意
※眼鏡同時装着不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする