ストア・エキスプレス
軽量用ワイヤーラック 奥行35cm アジャスタータイプ ブラック 高さ151cm 4段
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
幅(cm)
120.3
89.8
120.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17133457
品番
1529-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
アジャスター付き ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ※ゴムハンマー必要
用途
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。 キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
材質/仕上
スチール/粉体塗装
幅(cm)
120.3
耐荷重(kg)
180(35/段)
高さ(cm)
150.7
奥行き(cm)
34.4
注意
※組立時、ゴムハンマー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650