曜日別特売
1129700012 ほうきキャッチャー 1連 単管クランプ グリーンクロス 17136196

 

1129700012 ほうきキャッチャー 1連 単管クランプ グリーンクロス 17136196
1129700012 ほうきキャッチャー 1連 単管クランプ グリーンクロス 17136196
1129700012 ほうきキャッチャー 1連 単管クランプ グリーンクロス 17136196
1129700012 ほうきキャッチャー 1連 単管クランプ グリーンクロス 17136196
1129700012 ほうきキャッチャー 1連 単管クランプ グリーンクロス 17136196
1129700012 ほうきキャッチャー 1連 単管クランプ グリーンクロス 17136196

ほうきキャッチャー 1連 単管クランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17136196品番1129700012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ほうきキャッチャーは、ほうきやモップ等の柄をシリコン部分に押し込むとキャッチしてくれるキャッチャーです。フックがついているのでちりとりやゴミ袋もかけることができます。ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。クランプタイプは単管に設置して使用できます。

用途ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。仕様単管設置タイプ(単管クランプ取付済)寸法(mm)55×45×75ブルー、シルバー質量(g)360
注意
※商品画像に別のサイズがイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする