SecuSTATION
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ1台セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1セット
容量(GB)
32GB
注文コード
17136257
品番
SC-TB53K-1C-32GB
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
適合
双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))
機能
首振り:搭載(カメラ)
温度センサー
搭載
画素数
カメラ:300万画素
カメラ仕様
1台
容量(GB)
32GB
モニターサイズ
5インチ
microSDカード
32GB×1個
注意
※録画にはカメラ1台につき1枚のmicroSDカードが必要です。
※モニターはタッチパネル式ではなくボタン式です。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。