SC-TB53K-3C-32GB SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット SecuSTATION 17136336

SC-TB53K-3C-32GB SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット SecuSTATION 17136336
SC-TB53K-3C-32GB SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット SecuSTATION 17136336
SC-TB53K-3C-32GB SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット SecuSTATION 17136336
SC-TB53K-3C-32GB SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット SecuSTATION 17136336
SC-TB53K-3C-32GB SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット SecuSTATION 17136336
SC-TB53K-3C-32GB SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット SecuSTATION 17136336
SC-TB53K-3C-32GB SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット SecuSTATION 17136336
SC-TB53K-3C-32GB SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット SecuSTATION 17136336
SC-TB53K-3C-32GB SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット SecuSTATION 17136336
SC-TB53K-3C-32GB SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット SecuSTATION 17136336
SC-TB53K-3C-32GB SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット SecuSTATION 17136336
SC-TB53K-3C-32GB SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット SecuSTATION 17136336

SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット容量(GB)32GB注文コード17136336品番SC-TB53K-3C-32GB
参考基準価格(税別)¥83,620販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。

用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様3台容量(GB)32GBモニターサイズ5インチmicroSDカード32GB×3個
注意
※録画にはカメラ1台につき1枚のmicroSDカードが必要です。
※モニターはタッチパネル式ではなくボタン式です。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする