商品レビューを投稿する内容量1台出幅(mm)600タイプひさし先端:樋付きタイプ注文コード17136485品番RSFST0610S
参考基準価格(税別)¥102,600販売価格(税込)¥74,778販売価格(税別)
出幅は400~1500mm(出幅1000mm以上はステー付)
玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。
アルミ形材+板材製です。
ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。
天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。
ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。